ILME - ILMTM 1665 SP PR+INT.16A 6H 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747100434
Codice prodotto
ILMTM 1665 SP
Cod. produttore
TM 1665 SP
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete