ILME - ILMTM 1665 IT PR+F.TAP+INT.16A 6H 5P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747090179
Codice prodotto
ILMTM 1665 IT
Cod. produttore
TM 1665 IT
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete