pagina iniziale

ILME - ILMTM 1664 SIS PR+F.SEZ+INT.16A 6H 4P SC

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 1664 SIS PR+F.SEZ+INT.16A 6H 4P SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 9 PZ

EAN

8015747090056

Codice prodotto

ILMTM 1664 SIS

Cod. produttore

TM 1664 SIS

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Conforme alle norme MIL:

no

grado di protezione IP66/IP67