ILME - ILMTM 1663 SIT PR+F.TAP+INT.16A 6H 3P SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Interruttore speciale
Confezione
1 PZ
EAN
8015747089920
Codice prodotto
ILMTM 1663 SIT
Cod. produttore
TM 1663 SIT
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Interruttore speciale
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no


