ILME - ILMTM 1456 TB TAVOLETTA BATT.14X56*A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 565 mm
Larghezza - 145 mm
Profondità - 18 mm
Numero RAL - 7012
Confezione
1 PZ
EAN
8015747089463
Codice prodotto
ILMTM 1456 TB
Cod. produttore
TM 1456 TB
Produttore
ILM
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
565 mm
Larghezza:
145 mm
Profondità:
18 mm
Numero RAL:
7012
Tavoletta modulare in materiale termoplastico autoestinguente MIL.BOX stampato con sistema BC-MUL colore grigio RAL 7012 di supporto per il montaggio di prese in batteria. Predisposta per il montaggio di: -cassette di smistamento TM 1114 DB - TM 1414 DB;-cassetta per apparecchi modulari TM 1414 GB; -prese con interruttore di blocco serie TM.. IT-IS-IR-SP da 32/63 A. Completa di tasselli di blocco e viti per il fissaggio dei suddetti apparecchi.


