ILME - ILMTM 1125 CS CASS.SINGOLA 114X255


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8015747089272
Codice prodotto
ILMTM 1125 CS
Cod. produttore
TM 1125 CS
Produttore
ILM
Conformi alla norma internazionale IEC 60670 (norma italiana CEI 23-48). Cassette realizzate in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7012. Le cassette sono montabili a parete o incassate a filo muro. Pareti chiuse predisposte con invito per realizzazione di fori d’ingresso. Sedi filettate riportate in ottone per assemblaggio coperchi e prese. Grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529). q con Marchio Italiano di Qualità (CEI 23-48). Per prese senza cassetta serie TM grandezza 114x255 mm cassetta singola