ILME - ILMTM 1114 GB CASSETTA X APP.MOD.1114


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8015747089234
Codice prodotto
ILMTM 1114 GB
Cod. produttore
TM 1114 GB
Produttore
ILM
Accessori per il montaggio in batteria delle prese con interruttore di blocco in custodia isolante: cassette per apparecchi modulari, con coperchio ribaltabile. Predisposta per accogliere apparecchi modulari fino a 4 unità. Dimensioni 115x144x120 mm. Coperchietto di ispezione. Montabile sulle tavolette TM 1145 TB. Viene fornita completa di: guida DIN EN 60715 (CEI 17-78) in misura; serie di placchette per la chiusura degli spazi non utilizzati. Grado di protezione IP66/IP67. Colore: bianco.