ILME - ILMTCHI 06 L CST.PL.I.1L.06P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015747113243
Codice prodotto
ILMTCHI 06 L
Cod. produttore
TCHI 06 L
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Grado di protezione IP (montato):
IP65
custodia da incasso chiusura singola


