ILME - ILMSQV 1674.5 PR+INT+PORTAF.500V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747087971
Codice prodotto
ILMSQV 1674.5
Cod. produttore
SQV 1674.5
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Plastica