ILME - ILMSQV 1664 PR+INT+PORTAF.380V 16A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Riferimento orario - 6 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747087704
Codice prodotto
ILMSQV 1664
Cod. produttore
SQV 1664
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no