pagina iniziale

ILME - ILMSQV 1643.5 PR+INT+PORTAF.110V 16A 3P

ILME
copiacopia
ILME - ILMSQV 1643.5 PR+INT+PORTAF.110V 16A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747087414

Codice prodotto

ILMSQV 1643.5

Cod. produttore

SQV 1643.5

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Plastica

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro