ILME - ILMSQT 16220 TRASF.220/24+1 PR.2P.16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore - Interblocco elettrico
Colore identificativo - Viola
Confezione
2 PZ
EAN
8015747087230
Codice prodotto
ILMSQT 16220
Cod. produttore
SQT 16220
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore:
Interblocco elettrico
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no