pagina iniziale

ILME - ILMSIP 1665 SV SP.MOBIL.16A 6H 5P I.FASE

ILME
copiacopia
ILME - ILMSIP 1665 SV SP.MOBIL.16A 6H 5P I.FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747034531

Codice prodotto

ILMSIP 1665 SV

Cod. produttore

SIP 1665 SV

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili con invertitore di fase per uso industriale bassa tensione • 200/346 ÷ 240/415V ~ - 50 e 60 Hz • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Dispositivo incorporato per inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite • Entrata con pressacavo