ILME - ILMPN 1663 PQ PR.INC.DIR.220V 16A 3P NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Nero 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747060219
Codice prodotto
ILMPN 1663 PQ
Cod. produttore
PN 1663 PQ
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
65 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
52 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
52 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm
Conforme alle norme MIL:
no