ILME - ILMPK 1643 EB PR.+INT. 110V 16A 3P ISOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 3 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Riferimento orario - 4 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747079976
Codice prodotto
ILMPK 1643 EB
Cod. produttore
PK 1643 EB
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no