ILME - ILMPK 12564 PE5 PR+INT.380V 125A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747079280
Codice prodotto
ILMPK 12564 PE5
Cod. produttore
PK 12564 PE5
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Plastica