ILME - ILMPHW 1663 PV PR.MOBILE 16A 3P H6 HD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747084789
Codice prodotto
ILMPHW 1663 PV
Cod. produttore
PHW 1663 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no