ILME - ILMPEW 6375 PV PR.MOBILE 500V 63A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015747077972
Codice prodotto
ILMPEW 6375 PV
Cod. produttore
PEW 6375 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no