ILME - ILMPEW 6343 PV PR.MOBILE 110V 63A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8015747076838
Codice prodotto
ILMPEW 6343 PV
Cod. produttore
PEW 6343 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no