ILME - ILMPEW 3243 PV PR.MOB.110V 32A 3P *NEW*


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747074704
Codice prodotto
ILMPEW 3243 PV
Cod. produttore
PEW 3243 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no