ILME - ILMPEW 1674 PP PR.PARETE 500V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015747073226
Codice prodotto
ILMPEW 1674 PP
Cod. produttore
PEW 1674 PP
Produttore
ILM
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no