ILME - ILMPEW 1645 PV PR.MOBILE 110V 16A 5P*NEW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8015747072359
Codice prodotto
ILMPEW 1645 PV
Cod. produttore
PEW 1645 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no