ILME - ILMPEW 16104 SV SP.MOB.100/300HZ 16A*NEW*


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747071444
Codice prodotto
ILMPEW 16104 SV
Cod. produttore
PEW 16104 SV
Produttore
ILM
Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035 - Tipi PEW...SV da 16A e 32A (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego - Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego - Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto - Versione SIP con invertitore di fase (3P+N+T, h6), 16A e 32A - Serraggio conduttori con viti imperdibili - 63A, 125A: con contatto pilota - Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...SV)