ILME - ILMPEW 12595 SV SP.MOBILE 220V 125A 5P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Blu
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8015747071369
Codice prodotto
ILMPEW 12595 SV
Cod. produttore
PEW 12595 SV
Produttore
ILM
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Spine mobili a bassa tensione oltre 50V fino a 690V, connessione con morsetto a vite 3P+N+T 125A. 120/208 ÷ 144/250 V, 50 e 60 Hz. IP67. Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego. Collare serracavo incorporato al frutto.