ILME - ILMPEW 12594 PI PR.INCASSO 220V 125A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747071123
Codice prodotto
ILMPEW 12594 PI
Cod. produttore
PEW 12594 PI
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
130 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
104 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
104 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
130 mm
Conforme alle norme MIL:
no