pagina iniziale

ILME - ILMPESW 1665 SV SP.MOB.16A 5P H6W MOLLA

ILME
copiacopia
ILME - ILMPESW 1665 SV SP.MOB.16A 5P H6W MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015747187268

Codice prodotto

ILMPESW 1665 SV

Cod. produttore

PESW 1665 SV

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Spina mobile conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2. Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 1035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego. Serraggio conduttori con connessione a molla.