ILME - ILMPE 3293 PP PR.PARETE 380V 32A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747067942
Codice prodotto
ILMPE 3293 PP
Cod. produttore
PE 3293 PP
Produttore
ILM
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no