ILME - ILMPE 3275 PV PR.MOBILE 32A 5P H7 *NEW*


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Numero di poli - 5 
- Colore identificativo - Nero 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747067843
Codice prodotto
ILMPE 3275 PV
Cod. produttore
PE 3275 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no