ILME - ILMPE 3274 PI PR.INCASSO 500V 32A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015747067652
Codice prodotto
ILMPE 3274 PI
Cod. produttore
PE 3274 PI
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
7 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
77 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
92 mm
Conforme alle norme MIL:
no