ILME - ILMPE 3244 PQ PR.INC.DIR.110V 32A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747066846
Codice prodotto
ILMPE 3244 PQ
Cod. produttore
PE 3244 PQ
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
80 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no