ILME - ILMPE 1694 PQ PR.INC.DIR.220V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747065566
Codice prodotto
ILMPE 1694 PQ
Cod. produttore
PE 1694 PQ
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
65 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
52 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
52 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm
Conforme alle norme MIL:
no