ILME - ILMPE 1644 PV PR.MOBILE 110V 16A 4P*NEW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8015747064002
Codice prodotto
ILMPE 1644 PV
Cod. produttore
PE 1644 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no