ILME - ILMPE 1643 PP PR.PARETE 110V 16A 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a parete 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747063753
Codice prodotto
ILMPE 1643 PP
Cod. produttore
PE 1643 PP
Produttore
ILM
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no