ILME - ILMPE 16104 PI PR.INC.100/300HZ 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747062664
Codice prodotto
ILMPE 16104 PI
Cod. produttore
PE 16104 PI
Produttore
ILM
corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego - Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento - Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla - Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione - Serraggio conduttori con viti imperdibili - 63A, 125A: con contatto pilota - Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN - Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)