ILME - ILMPB 32122 PV PR.MOBILE 42V 32A 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Numero di poli - 2 
- Colore identificativo - Bianco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747062503
Codice prodotto
ILMPB 32122 PV
Cod. produttore
PB 32122 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
12 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no