ILME - ILMPB 32112 PV PR.MOBILE 400-500HZ 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8015747062343
Codice prodotto
ILMPB 32112 PV
Cod. produttore
PB 32112 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
11 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no