ILME - ILMPB 32102 PP PR.PARETE <50V CC 32A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015747062251
Codice prodotto
ILMPB 32102 PP
Cod. produttore
PB 32102 PP
Produttore
ILM
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no