pagina iniziale

ILME - ILMPB 32003 PI PR.INCASSO 24V 32A 3P

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747061858

Codice prodotto

ILMPB 32003 PI

Cod. produttore

PB 32003 PI

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

55 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

45 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

45 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

55 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Prese da incasso per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Dimensioni flangia: 55x55 mm