pagina iniziale

ILME - ILMPB 16220 T2 TRASF.220/24+2 PR.2P 16A

ILME
copiacopia
ILME - ILMPB 16220 T2 TRASF.220/24+2 PR.2P 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747061698

Codice prodotto

ILMPB 16220 T2

Cod. produttore

PB 16220 T2

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

16A grado di protezione IP44 ● Classe II secondo CEI EN 61558-2-9 ● Cassetta in materiale isolante termoplastico autoestinguente colore grigio RAL 7035 ● Ingresso con passacavo a membrana avvitato (sostituibile con pressacavo) ● sportello trasparente diprotezione vano portafusibili • 2 PRESE