ILME - ILMPB 16102 PV PR.MOBILE <50V CC 16A 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015747061209
Codice prodotto
ILMPB 16102 PV
Cod. produttore
PB 16102 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no