ILME - ILMMMO 03 L20 CST.MOB.1L.B.03P.OR.M20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 43 mm
Altezza - 52 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747098816
Codice prodotto
ILMMMO 03 L20
Cod. produttore
MMO 03 L20
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
52 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale