ILME - ILMMMAP 16 LS40 CST.PA.1L.A.SP.1016P.M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 45 mm
Altezza - 81 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747057769
Codice prodotto
ILMMMAP 16 LS40
Cod. produttore
MMAP 16 LS40
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
45 mm
Altezza:
81 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello, alte


