pagina iniziale

ILME - ILMMHV 32 L40 CST.MOB.1L.32P.M40 VERTIC

ILME
copiacopia
ILME - ILMMHV 32 L40 CST.MOB.1L.32P.M40 VERTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Larghezza - 82.5 mm

  • Altezza - 94 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747056274

Codice prodotto

ILMMHV 32 L40

Cod. produttore

MHV 32 L40

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Sopra

Larghezza:

82.5 mm

Altezza:

94 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale