pagina iniziale

ILME - ILMMHP 32 LS50 CST.PAR.1L.B.32P.SP.M50

ILME
copiacopia
ILME - ILMMHP 32 LS50 CST.PAR.1L.B.32P.SP.M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 67 mm

  • Altezza - 90 mm

  • Con coperchio a cerniera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747055031

Codice prodotto

ILMMHP 32 LS50

Cod. produttore

MHP 32 LS50

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

67 mm

Altezza:

90 mm

Con coperchio a cerniera:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello