pagina iniziale

ILME - ILMMHP 32 LS250 CST.PAR.1L.B.32P.SP.2M50

ILME
copiacopia
ILME - ILMMHP 32 LS250 CST.PAR.1L.B.32P.SP.2M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati

  • Larghezza - 67 mm

  • Altezza - 90 mm

  • Con coperchio a cerniera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747211154

Codice prodotto

ILMMHP 32 LS250

Cod. produttore

MHP 32 LS250

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Su entrambi i lati

Larghezza:

67 mm

Altezza:

90 mm

Con coperchio a cerniera:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello