ILME - ILMMHP 10 LS20 CST.PAR.1L.B.10P.SP.M20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 40 mm
Altezza - 57 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747054287
Codice prodotto
ILMMHP 10 LS20
Cod. produttore
MHP 10 LS20
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
40 mm
Altezza:
57 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello