ILME - ILMMHO 24 L32 CST.MOB.1L.B.24P.OR.M32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 43 mm
Altezza - 63 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747053501
Codice prodotto
ILMMHO 24 L32
Cod. produttore
MHO 24 L32
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
63 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte