ILME - ILMMAV 24 L32 CST.MOB.1L.A.24P.M32 VERT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 43 mm
Altezza - 63 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747052726
Codice prodotto
ILMMAV 24 L32
Cod. produttore
MAV 24 L32
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
43 mm
Altezza:
63 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte