pagina iniziale

ILME - ILMLT 8238 M TONDO ALL. 100W MARCHIATO

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015747049979

Codice prodotto

ILMLT 8238 M

Cod. produttore

LT 8238 M

Produttore

ILM

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Diametro esterno:

264 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

155 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Globi in vetro chiaro rigato. Gabbie di protezione metalliche plastificate. Portalampade di sicurezza attacco E27 in porcellana. Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in ottone. Inclusi 3 tubetti silicone per protezione collegamenti. Grado di protezione IP65. Con Marchio italiano di Qualità