pagina iniziale

ILME - ILMJSEF 16 FR.PR.16A.16P MOLLA-JEI

ILME
copiacopia
ILME - ILMJSEF 16 FR.PR.16A.16P MOLLA-JEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015747204750

Codice prodotto

ILMJSEF 16

Cod. produttore

JSEF 16

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Con conduttore di terra:

Frutto presa 16A ,16 poli. Connessione con morsetto a molla e contatti femmina.Frutti JEI, versione economica.